{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 4 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 100 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 4 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 6 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613950 4 | |
EAN / GTIN | 4045197441607 | |
Număr producător | 613950 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Înălţime maximă cioc h1 | 4 | 4 |
Poziţie inel | 15 | 15 |
Deschiderea cheii | 4 | 4 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 6 | 6 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |