{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 46 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 492 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 18 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 28 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613950 46 | |
EAN / GTIN | 4045197441683 | |
Număr producător | 613950 46 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Înălţime maximă cioc h1 | 18 | 18 |
Poziţie inel | 15 | 15 |
Lungime cheie L | 492 | 492 |
Deschiderea cheii | 46 | 46 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |