{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 230 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 9 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 14 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197159854 | |
Număr producător | 613950 19 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, cromată, Deschiderea cheii: 19mm
La cerere
În stoc
9.515 livrabil imediat
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.772 livrabil imediat
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.874 livrabil imediat
12,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Suprafaţă | cromată | fosfatată | cromat mat |
Lungime cheie L | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Deschiderea cheii | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |