{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 9 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 14 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197159847 | |
Număr producător | 613950 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Înălţime maximă cioc h1 | 9 | 9 |
Standard | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Suprafaţă | cromată | cromat mat |
Lungime cheie L | 220 | 200 |
Deschiderea cheii | 18 | 18 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |