Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 4mm

Cod articol: 613900 4
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 4 mm
Lungime cheie L 100 mm
Înălţime maximă cioc h1 4 mm
Înălţime maximă inel h2 max 6 mm
Poziţie inel 15 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613900 4
EAN / GTIN 4045197441539
Număr producător 613900 4

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 4mm

Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 4mm

La cerere
În stoc
368 livrabil imediat
4,27 €
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat
4,47 €
Înălţime maximă cioc h1 4 mm 4 mm
Suprafaţă fosfatată cromată
Poziţie inel 15 grad 15 grad
Deschiderea cheii 4 mm 4 mm
Dimensiuni deschidere chei metric metric
Material Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături