{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 41 mm | |
Lungime cheie L | 442 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 17 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 26 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613900 41 | |
EAN / GTIN | 4045197441584 | |
Număr producător | 613900 41 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 41mm
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
35,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
884 livrabil imediat
38,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 17 mm | 17 mm |
Suprafaţă | fosfatată | cromată |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad |
Lungime cheie L | 442 mm | 442 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 26 mm | 26 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |