{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 9 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 14 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197385178 | |
Număr producător | 613900 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 18mm
La cerere
În stoc
871 livrabil imediat
6,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.220 livrabil imediat
6,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Suprafaţă | fosfatată | cromată | cromat mat |
Lungime cheie L | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |