Cheie inelară 25 mm

Cod articol: 613900 25
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 25 mm
Lungime cheie L 290 mm
Înălţime maximă cioc h1 12 mm
Înălţime maximă inel h2 max 16 mm
Poziţie inel 15 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613900 25
EAN / GTIN 4045197441577
Număr producător 613900 25

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie inelară  25 mm

Cheie inelară 25 mm

La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
12,67 €
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat
12,93 €
Suprafaţă fosfatată cromată
Poziţie inel 15 15
Lungime cheie L 290 290
Deschiderea cheii 25 25
Dimensiuni deschidere chei metric metric
Material Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Înălţime maximă inel h2 max 16 16

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături