{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 6 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 120 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 16 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 18 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 4 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754017713 | |
Număr producător | 40030607 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, Deschideri: 6X7mm
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
5,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
909 livrabil imediat
1,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.231 livrabil imediat
2,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.535 livrabil imediat
1,78 €
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.484 livrabil imediat
3,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 100 mm | 120 mm |
Deschiderea cheii 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Deschiderea cheii 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |