{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 170 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 29 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 32 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754017805 | |
Număr producător | 40031214 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
2.526 livrabil imediat
3,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.408 livrabil imediat
3,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Fără scântei | nu | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Lăţime maximă cioc b2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Înălţime maximă cioc h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |