{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 14 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 15 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 190 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 33 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 35 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754017850 | |
Număr producător | 40031415 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, Deschideri: 14X15mm
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
780 livrabil imediat
3,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.980 livrabil imediat
3,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.868 livrabil imediat
5,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lungime cheie L | 190 mm | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
Deschiderea cheii 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |