{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 170 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 29 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 31 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017799 | |
Număr producător | 40031213 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
3.336 livrabil imediat
3,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
627 livrabil imediat
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.064 livrabil imediat
4,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lungime cheie L | 170 | 171 | 171 | 140 | 170 |
Deschiderea cheii 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Deschiderea cheii 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |