{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 205 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 36 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 39 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017874 | |
Număr producător | 40031617 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1.651 livrabil imediat
4,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lungime cheie L | 205 | 201 | 201 | 205 |
Deschiderea cheii 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Deschiderea cheii 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |