{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 19 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 235 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 44 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 49 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 8 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754017928 | |
Număr producător | 40031922 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 19X22 mm
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.040 livrabil imediat
5,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b1 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Înălţime maximă cioc h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Deschiderea cheii 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |