Cheie fixă dublă 27X30 mm

Cod articol: 610100 27X30
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 1 27 mm
    Deschiderea cheii 2 30 mm
    Standard DIN 3110; ISO 3318
    Lungime cheie L 300 mm
    Lăţime maximă cioc b1 60 mm
    Lăţime maximă cioc b2 66 mm
    Înălţime maximă cioc h 10 mm
    Poziţie cioc 1 15 grad
    Poziţie cioc 2 15 grad
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Fără scântei nu
    Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 610100 27X30
    EAN / GTIN 4018754018048
    Număr producător 40032730

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
    Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

    Standard:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Material:

    Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Cheie fixă dublă  27X30 mm

    Cheie fixă dublă 27X30 mm

    La cerere
    În stoc
    108 livrabil imediat
    23,48 €
    La cerere
    În stoc
    1.163 livrabil imediat
    10,92 €
    5,90 €
    La cerere
    În stoc
    893 livrabil imediat
    11,38 €
    La cerere
    În stoc
    742 livrabil imediat
    15,40 €
    Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu nu nu nu
    Fără scântei nu nu nu nu
    Poziţie cioc 2 15 15 15 15
    Înălţime maximă cioc h 10 10 10 10
    Lungime cheie L 300 274 274 300
    Deschiderea cheii 1 27 27 27 27
    Dimensiuni deschidere chei metric metric metric metric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături