Cheie fixă dublă 11X13 mm

Cod articol: 610100 11X13
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 11 mm
Deschiderea cheii 2 13 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 170 mm
Lăţime maximă cioc b1 29 mm
Lăţime maximă cioc b2 31 mm
Înălţime maximă cioc h 6 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610100 11X13
EAN / GTIN 4018754017782
Număr producător 40031113

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie fixă dublă  11X13 mm

Cheie fixă dublă 11X13 mm

La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
9,42 €
La cerere
În stoc
567 livrabil imediat
2,87 €
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
3,19 €
Fără scântei nu nu nu
Poziţie cioc 1 15 15 15
Poziţie cioc 2 15 15 15
Lăţime maximă cioc b2 31 31 31
Înălţime maximă cioc h 6 6 6
Deschiderea cheii 2 13 13 13
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături