{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 26 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 270 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 54 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 58 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 9 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754017997 | |
Număr producător | 40032426 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 24X26 mm
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
16,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
864 livrabil imediat
11,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Lăţime maximă cioc b2 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Lungime cheie L | 270 | 265 | 265 | 270 |
Deschiderea cheii 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Deschiderea cheii 2 | 26 | 26 | 26 | 26 |