Cheie fixă dublă 14X17 mm

Cod articol: 610100 14X17
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 1 14 mm
    Deschiderea cheii 2 17 mm
    Standard DIN 3110; ISO 3318
    Lungime cheie L 205 mm
    Lăţime maximă cioc b1 33 mm
    Lăţime maximă cioc b2 39 mm
    Înălţime maximă cioc h 6 mm
    Poziţie cioc 1 15 grad
    Poziţie cioc 2 15 grad
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Fără scântei nu
    Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 610100 14X17
    EAN / GTIN 4018754017867
    Număr producător 40031417

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
    Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

    Standard:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Material:

    Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Cheie fixă dublă  14X17 mm

    Cheie fixă dublă 14X17 mm

    La cerere
    În stoc
    212 livrabil imediat
    9,99 €
    La cerere
    În stoc
    315 livrabil imediat
    3,88 €
    La cerere
    În stoc
    893 livrabil imediat
    4,21 €
    La cerere
    În stoc
    1.687 livrabil imediat
    6,59 €
    Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu nu nu nu
    Fără scântei nu nu nu nu
    Poziţie cioc 2 15 15 15 15
    Lăţime maximă cioc b2 39 39 39 39
    Standard DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Lungime cheie L 205 201 201 205
    Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături