{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 36 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 41 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 375 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 80 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 88 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 11 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754018123 | |
Număr producător | 40033641 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
20,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.750 livrabil imediat
22,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
33,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b2 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Înălţime maximă cioc h | 11 | 11 | 11 | 11 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 375 | 358 | 358 | 375 |
Deschiderea cheii 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |