{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 18 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 40 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 43 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 7 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017904 | |
Număr producător | 40031819 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie fixă dublă 18X19 mm
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
10,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Înălţime maximă cioc h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |