{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 | 42 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162900 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197089922 | |
Număr producător | 162900 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezoare pentru maşini cu comandă numerică H7 3,5
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
18,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
44,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
38,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 70 | 75 | 70 | 114,8 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 212 B | DIN 208 B |
Lungimea tăişului Lc | 18 | 18 | 18 | 18 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |