{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 146,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 171 mm | |
Lungimea totală L | 222 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197960863 | |
Număr producător | 123103 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 16,5 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
505,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
883,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
821,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
667,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
729,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
960,00 €
264,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 10×D | 12×D | 8×D | 8×D | 12×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 146,3 | 185,3 | 209,3 | 146,3 | 146,3 | 209,3 |