{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197824578 | |
Număr producător | 122501 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,8
La cerere
În stoc
359 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
58,60 €
41,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
766 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 135 | 140 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |