{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,8 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042965 | |
Număr producător | 122301 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 9,5mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
78,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită |
Lungimea totală L | 125 mm | 125 mm |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | 9,5 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm |
⌀ cozii Ds | 9,5 mm | 9,5 mm |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | 0,14 mm/rot |