{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,8 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042637 | |
Număr producător | 122301 5,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură 5,8 mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
39,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
33,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
45,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 93 | 93 | 93 |
⌀ nominal DC | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 | 57 | 57 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |