{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 83 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 12 | |
EAN / GTIN | 4045197043047 | |
Număr producător | 122301 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură 12 mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
157,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 12 | 12 | 12 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 |