{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,4 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197042767 | |
Număr producător | 122301 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 7,1mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
58,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
48,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | 69 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |