{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,4 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,4 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042491 | |
Număr producător | 122301 4,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 4,4mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
28,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
23,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm |