{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,9 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,4 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042392 | |
Număr producător | 122301 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 3,4mm
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
18,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
22,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | 0,08 mm/rot | 0,08 mm/rot |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm |