{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nominale ⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,8 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Cod articol | 122301 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042200 | |
Număr producător | 122301 1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 1,5mm
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
€ 8,40
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
516 livrabil imediat
€ 6,80
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
€ 10,90
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schacht-⌀ Ds | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | 0,03 mm/omw. | 0,03 mm/omw. |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |