{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,8 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,8 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042934 | |
Număr producător | 122301 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 8,8mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
80,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
66,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 8,8 mm | 8,8 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 |
Tip | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm |
⌀ cozii Ds | 8,8 mm | 8,8 mm |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | 0,11 mm/rot |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,8 mm | 67,8 mm |