{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,5 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
⌀ cozii Ds | 1 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 1 | |
EAN / GTIN | 4045197042156 | |
Număr producător | 122301 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 1mm
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | TiAlN |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |