{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,9 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197042262 | |
Număr producător | 122301 2,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 2,1mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
12,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |