{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 9 | |
EAN / GTIN | 4045197042941 | |
Număr producător | 122301 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
97,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 125 | 125 | 125 |
⌀ nominal DC | 9 | 9 | 9 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |