{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,3 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042309 | |
Număr producător | 122301 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură 2,5 mm
La cerere
În stoc
571 livrabil imediat
12,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.032 livrabil imediat
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
837 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 57 | 57 | 57 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |