{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,1 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,6 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122301 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197042316 | |
Număr producător | 122301 2,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură, TiN, ⌀ DC h7: 2,6mm
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
14,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
18,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ nominal DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |