{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197009050 | |
Número do fabricante | 114000 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N 6,5
sob pedido
Em stock
4 410 peças em stock
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 738 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 302 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
6 760 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 075 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
534 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |