{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HyFlex® | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex | |
EN 388 | 3111 A | |
material de suporte | Spandex Nylon | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento de 3/4 | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 205 mm | |
Cor | azul | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 17,5 g | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção contra o corte | A | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo |
094248 7
Copiar |
|
EAN/GTIN |
10076490458642
Copiar |
|
Número do fabricante |
11-925/7
Copiar |
|
Fabricante/responsável | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |