Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 614200 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
długość klucza L 165 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 5,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 8 mm
położenie pierścienia 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
rozwartości kluczy metryczny
po stronie pierścienia AS-drive tak
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614200 10
EAN / GTIN 4018754019182
Numer producenta 40101010

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Profil specjalny AS-Drive. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu AS-Drive. Zalety:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 10mm

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 10mm

na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
49,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
18,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
29,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
32,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
maksymalna wysokość szczęk h1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
położenie pierścienia 15 stopni 15 stopni 15 stopni 10 stopni
długość klucza L 165 mm 170 mm 190 mm 165 mm
rozwartość klucza 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
rozwartości kluczy metryczny metryczny metryczny metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka