{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 36 mm | |
długość klucza L | 480 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 13 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 19 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614200 36 | |
EAN / GTIN | 4018754019403 | |
Numer producenta | 40103636 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 36mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
357,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
229,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | powierzchnia chromowana na niklu |
położenie pierścienia | 15 stopni | 10 stopni |
długość klucza L | 480 mm | 480 mm |
rozwartość klucza | 36 mm | 36 mm |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal stopowa chromowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 19 mm | 19 mm |