{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
długość klucza L | 240 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614200 17 | |
EAN / GTIN | 4018754019250 | |
Numer producenta | 40101717 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 17 mm
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
80,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
172 sztuk w magazynie
27,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
29,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 | 8 | 8 |
długość klucza L | 240 | 210 | 254 |
rozwartość klucza | 17 | 17 | 17 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 | 13 | 12 |