Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 13 mm

Nr art.: 614200 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 13 mm
długość klucza L 195 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 6,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 10 mm
położenie pierścienia 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
rozwartości kluczy metryczny
po stronie pierścienia AS-drive tak
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614200 13
EAN / GTIN 4018754019212
Numer producenta 40101313

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Profil specjalny AS-Drive. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu AS-Drive. Zalety:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucz oczkowo-płaski, wersja długa  13 mm

Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 13 mm

na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
59,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
253 sztuk w magazynie
19,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
23,13  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
metoda wykonania kute matrycowo kute matrycowo kute matrycowo
maksymalna wysokość szczęk h1 6,5 6,5 6,5
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu chromowane chromowane
położenie pierścienia 15 15 15
długość klucza L 195 170 206
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 10 11 10
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka