{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 20 mm | |
długość klucza L | 280 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13,1 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614200 20 | |
EAN / GTIN | 4018754019281 | |
Numer producenta | 40102020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 20 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
103,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
35,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
43,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 9 | 9 | 9 |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 | 15 | 15 |
długość klucza L | 280 | 240 | 290 |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13,1 | 14 | 13,1 |