{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 8 mm | |
długość klucza L | 145 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 7 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
po stronie pierścienia AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754019168 | |
Numer producenta | 40100808 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 8mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
43,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
17,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
28,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane | powierzchnia chromowana na niklu |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 10 stopni |
długość klucza L | 145 mm | 148 mm | 145 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Chromowa stal stopowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal stopowa chromowa |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |