{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 8 mm | |
długość klucza L | 145 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 7 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Numer producenta | 614600 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 8 mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
29,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
17,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5 | 5 |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane |
długość klucza L | 145 | 148 |
rozwartość klucza | 8 | 8 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 7 | 7 |