Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 13 mm

Nr art.: 614600 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 13 mm
    długość klucza L 195 mm
    maksymalna wysokość szczęk h1 6,5 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 10 mm
    położenie pierścienia 10 stopni
    metoda wykonania kute matrycowo
    materiał Stal stopowa chromowa
    powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
    rozwartości kluczy metryczny
    nieiskrzący nie
    pierścień głęboko odsadzony tak
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 614600 13
    EAN / GTIN 4062406220648
    Numer producenta 614600 13

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
    Chwyt przyczepny, profilowany bardzo trwałe i niezwykle wytrzymałe oczko głęboko odsadzone. 

    Norma:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

    Wskazówka:

    HT-Drive – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu HT-Drive. Zalety:
    • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
    • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Klucz oczkowo-płaski, wersja długa  13 mm

    Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 13 mm

    na zamówienie
    w magazynie
    20 sztuk w magazynie
    38,91  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    w magazynie
    185 sztuk w magazynie
    37,46  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    metoda wykonania kute matrycowo kute matrycowo
    maksymalna wysokość szczęk h1 6,5 6,5
    długość klucza L 195 160
    rozwartość klucza 13 13
    rozwartości kluczy metryczny metryczny
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 10 11
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka