{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 30 mm | |
długość klucza L | 415 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 13,2 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 20 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614600 30 | |
EAN / GTIN | 4062406220761 | |
Numer producenta | 614600 30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 30 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
120,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
117,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | matowy chromowany |
długość klucza L | 415 | 330 |
rozwartość klucza | 30 | 30 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 20 | 20 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |