{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 24 mm | |
długość klucza L | 330 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10,2 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15,7 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614600 24 | |
EAN / GTIN | 4062406220747 | |
Numer producenta | 614600 24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 24 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
83,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
78,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | matowy chromowany |
długość klucza L | 330 | 280 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15,7 | 16 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |