{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 34 mm | |
długość klucza L | 460 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 13 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 18 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614600 34 | |
EAN / GTIN | 4062406220785 | |
Numer producenta | 614600 34 |