{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 11 mm | |
długość klucza L | 180 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
nieiskrzący | nie | |
pierścień głęboko odsadzony | tak | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614600 11 | |
EAN / GTIN | 4062406220631 | |
Numer producenta | 614600 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa 11 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
35,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
19,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | chromowane |
położenie pierścienia | 10 | 15 |
długość klucza L | 180 | 182 |
rozwartość klucza | 11 | 11 |
materiał | Stal stopowa chromowa | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 9 | 9 |